Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5 mm
- Longitud total del acoplamiento39 mm
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud a través del orificio16.5 mm
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.80 pulg.
- Diámetro exterior25 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM3
Detalles
- Material del concentradorAluminio
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144586131
- RPM Máx.1770 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento Oldham
- Tipo de abrazadera de tornilloAbrazadera
- SerieMOL
- Rigidez torsional1770 pulg-lb/rad
- UPC_NO685144586131
Descripción general
- Alta rigidez torsional. Temperatura máxima 176° F (80° C). Bujes de aluminio con inserto de poliacetal. Disponible en tornillos de fijación o cubos de sujeción