Motion
7128KRDT/7128KRD3T

MRC (SKF)
7128KRDT/7128KRD3T

Cojinete de contacto angular - Orificio de 140 mm, 210 mm OD, 66 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 29 °
Artículo MI #02846654
No. Fabricante 7128KRDT/7128KRD3T
Precio17,088.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
7128KRDT/7128KRD3T

Cojinete de contacto angular - Orificio de 140 mm, 210 mm OD, 66 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 29 °
Artículo MI #02846654
No. Fabricante 7128KRDT/7128KRD3T
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
Precio17,088.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    29 °
  • Ancho del anillo interior
    66 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    66 mm
  • Peso
    16.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7128KRDT/7128KRD3T COJINETE A/C PR
  • Tipo dúplex
    tándem
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    097741090230
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    7100KR
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    097741090230

Descripción general

Descripción del fabricante
7128KRDT/7128KRD3T COJINETE A/C PR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo