Motion
AM-16-1
Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1-14
Artículo MI #02846658
No. Fabricante AM-16-1
Precio564.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1-14
Artículo MI #02846658
No. Fabricante AM-16-1
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
Precio564.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    17 o
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1-14
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.127 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    76200 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    AM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNS-3A
  • UPC_NO
    190029015380

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-16-1 EXTREMO DE LA VARILLA MACHO CON 1-14 O

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good