Motion
416674V
Sello de aceite - Sólido, 7.000 pulg. de diámetro del eje, 8.382 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, Material de labio de fluoroelastómero
Artículo MI #02846743
No. Fabricante 416674V
Precio377.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 7.000 pulg. de diámetro del eje, 8.382 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, Material de labio de fluoroelastómero
Artículo MI #02846743
No. Fabricante 416674V
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
Precio377.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.382 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    7.000 pulg.
  • Peso
    1.59 lb

Detalles

  • Material labial
    Fluoroelastómero
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893507026
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Tipo de sello
    Labios múltiples
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
416674V
  • Excelentes capacidades para altas temperaturas
  • Compatible con una amplia gama de fluidos
  • Vida muy larga.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo