Motion
40X13X1000LI

MEGADYNE
40X13X1000LI

40X13X1000LI
Artículo MI #02846921
No. Fabricante 40X13X1000LI
Precio267.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
40X13X1000LI

40X13X1000LI
Artículo MI #02846921
No. Fabricante 40X13X1000LI
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
Precio267.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Altura  
    13 mm
  • Longitud total
    1000 mm
  • Longitud del paso
    1000 mm
  • Parte superior Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Material
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
40X13X1000LI VELOCIDAD VARIABLE
  • Las correas trapezoidales Megadyne se han utilizado durante décadas en las industrias y aplicaciones más diferentes, ofreciendo soluciones de transmisión a clientes de todo el mundo.
  • La tecnología aplicada garantiza la precisión dimensional en las correas trapezoidales, lo que les permite ser adecuadas para múltiples transmisiones.
  • Esta estabilidad dimensional también continúa durante el uso de la correa.
  • La variedad de tamaños de correa disponibles permite la aplicación de correas trapezoidales Megadyne en una amplia gama de aplicaciones de transmisión, como máquinas herramienta, lavadoras industriales, máquinas textiles, máquinas de papel continuo, fresadoras de alta potencia, trituradoras de piedra, etc.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo