Motion
B15-115-DDUC4
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 15 mm de DI, 43 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #02847039
No. Fabricante B15-115-DDUC4
Precio31.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 15 mm de DI, 43 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #02847039
No. Fabricante B15-115-DDUC4
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
Precio31.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    43 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    B15-115-DDUC4 BRG
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El B15-115-DDUC4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 15 mm con un diámetro exterior de 43 mm y un ancho de 13 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    B15-115-DDUC4
  • Número de Upc del fabricante
    029176725333
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176725333

Descripción general

Descripción del fabricante
B15-115-DDUC4 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos