Motion
CAN141
Lata de desechos aceitosos - Rojo, acero galvanizado, capacidad de 21 gal
Artículo MI #02847040
No. Fabricante CAN141
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lata de desechos aceitosos - Rojo, acero galvanizado, capacidad de 21 gal
Artículo MI #02847040
No. Fabricante CAN141
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad
    21 galones (EE. UU.)
  • Color
    Rojo
  • Forma del contenedor
    Cilíndrico
  • Material
    Acero galvanizado
  • Método de apertura
    Accionamiento del pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CAN141
  • Ayuda a prevenir incendios causados por chispas y combustión espontánea de paños empapados en disolvente, paños y otros residuos inflamables
  • Cómoda palanca de pie que abre la tapa a 60 grados para acceder con las manos libres; la cubierta se cierra con la liberación de la palanca de pie
  • La estructura de acero galvanizado y duradero con acabado con recubrimiento en polvo ayuda a prevenir la corrosión
  • La base elevada cuenta con puertos de aire para una mayor circulación y dispersión de la acumulación de calor
  • Aprobado por FM y homologado por UL; cumple con los estándares de calidad y seguridad
  • Etiqueta de advertencia "Vacíe todas las noches" impresa en inglés, español y francés

También puede gustarle