Motion
6206-2RS1K

SKF
6206-2RS1K

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #02847199
No. Fabricante 6206-2RS1K
Precio121.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6206-2RS1K

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #02847199
No. Fabricante 6206-2RS1K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio121.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6206-2RS1K BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6206-2RS1K tiene un diámetro de orificio de 30 mm, 1:12 un orificio cónico, un cierre doble sellado, un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 16 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6206-2RS1K
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4564 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2518 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571403076

Descripción general

Descripción del fabricante
6206-2RS1K BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda