Motion
C2060HNP X 299P + C/L G-1 E8/2  SP57

PEER CHAIN
C2060HNP X 299P + C C/L G-1 E8/2 SP57

Cadena de acoplamiento - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, acoplamiento G-1 , remachado, material niquelado
Artículo MI #02847279
No. Fabricante C2060HNP X 299P + C C/L G-1 E8/2 SP57
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2060HNP X 299P + C C/L G-1 E8/2 SP57

Cadena de acoplamiento - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, acoplamiento G-1 , remachado, material niquelado
Artículo MI #02847279
No. Fabricante C2060HNP X 299P + C C/L G-1 E8/2 SP57
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.500 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    12125 pies-libras
  • Peso
    36 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    G-1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Número de stock del fabricante
    7902
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060HNP X 299P + C/L G-1 E8/2 SP57
  • Proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
  • Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje de la cadena, lo que proporciona una excelente cobertura durante el proceso de chapado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo