Especificaciones
Dimensiones
- Presión máxima de vaporWSP de 150 psi
- Longitud total7.5 pulg.
- Tamaño de la tubería1 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
- Peso2.59 lb
Detalles
- Tipo de actuadorRetorno del resorte del mango de la palanca
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoBronce
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Estilo del cuerpoEn línea
- Especificaciones de cumplimientoMSS SP-110
- Tipo de conexiónFNPT x FNPT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv43 Cv
- Material del mangoAcero inoxidable 304 con agarre de vinilo
- Tipo de mangoRetorno de primavera
- Presión máxima600 psi CWP
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi Vapor - 150 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material del selloPTFE
- Material del asientoPTFE
- Estándares cumplidosMSS-SP-110
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Tipo de vástagoAntideflagrante
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- UPC_NO670750679940
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Estructura de la válvula2-Piece
Descripción general
- Mango de retorno por resorte para cerrar
- Asientos reforzados
- Par de apriete de funcionamiento aprox. tres veces Par de apriete de la válvula
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Servicio de vacío a 29 pulgadas Hg