Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado8.000 pulg.
- Diámetro interior12.000 pulg.
- Longitud15 pies
- Peso1.30 lb/pie
Detalles
- AplicaciónVentilación de aire acondicionado, enfriadora, climatización de tienda de eventos, retardante de llamas, climatización, máquinas de bolsas de plástico, calefacción/refrigeración termoaislada, ventilación
- RecubrimientoVinilo PVC
- ColorAmarillo con banda de desgaste negra
- Relación de compresión5:1
- ConstrucciónDos capas de PVC amarillo de una sola capa de poliéster revestido de vinilo que protegen una barrera de aislamiento reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste externa de PVC negro
- Material de la mangueraPoliéster
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4861200015
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa1.80 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoTira de desgaste de PVC externo y helicoidal de alambre de acero elástico
- SerieConducto ártico Springflex® 3
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-20 a 180 °F
- Sustancia transportadaAire
- Presión de trabajo1.70 psi
Descripción general
- Aislamiento; aislamiento de fibra de vidrio de 1 pulgada (R-Value=4)
- Uso ideal para aplicaciones de aire acondicionado permanentes y móviles
- El material de PVC resiste el ozono, los rayos UV y la humedad
- La compresibilidad permite un almacenamiento cómodo
- La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
- Otras construcciones de conductos árticos disponibles
- Fabricado con materiales retardantes de llama
- Con puños cosidos en cada extremo
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie