Motion
MA5308EXC1020 COJINETE

LINK-BELT
MA5308EXC1020 BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 1.4375 pulg. de ancho, C10-20 Espacio libre interno
Artículo MI #02847480
No. Fabricante MA5308EXC1020 BEARING
Precio409.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA5308EXC1020 BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 1.4375 pulg. de ancho, C10-20 Espacio libre interno
Artículo MI #02847480
No. Fabricante MA5308EXC1020 BEARING
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
Precio409.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.52 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.57 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C10-20
  • Número de Upc del fabricante
    793699025934
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    Medio
  • UPC_NO
    793699025934

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5308EXC1020 COJINETE MA5308EXC1020

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno