Motion
MA5309EXC1424 COJINETE

LINK-BELT
MA5309EXC1424 BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 1.5625 pulg. de ancho, C14-24 Espacio libre interno
Artículo MI #02847482
No. Fabricante MA5309EXC1424 BEARING
Precio509.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA5309EXC1424 BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 1.5625 pulg. de ancho, C14-24 Espacio libre interno
Artículo MI #02847482
No. Fabricante MA5309EXC1424 BEARING
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
Precio509.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    2.03 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    1.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.49 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C14-24
  • Número de Upc del fabricante
    793699677232
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    Medio
  • UPC_NO
    793699677232

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5309EXC1424 COJINETE MA5309EXC1424

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno