Motion
24144CXK30E4C2

NSK CORP, BEARING DIV
24144CXK30E4C2

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 370 mm D.E., 150 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #02847654
No. Fabricante 24144CXK30E4C2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
24144CXK30E4C2

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 370 mm D.E., 150 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #02847654
No. Fabricante 24144CXK30E4C2

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    370 mm
  • En general Ancho  
    150 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C2
  • Número de Upc del fabricante
    029176681400
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    029176681400

Descripción general

Descripción del fabricante
24144CXK30E4C2 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good