Especificaciones
Dimensiones
- Longitud interior del enlace oblongo maestro7.53 pulg.
- Ancho interior del enlace oblongo maestro4.30 pulg.
- Diámetro del material del enlace oblongo maestro1.00 pulg.
- Tamaño comercial1 pulg.
- Peso5.20 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave7.53 x 4.30 pulg.
- Recubrimiento de acabadoNaranja con revestimiento en polvo
- MaterialAcero
- Capacidad de peso26500 lb
Descripción general
- Diseñado para aceptar cadenas Herc-Alloy 800® , cables metálicos y accesorios sintéticos
- Acabado con revestimiento en polvo naranja duradero
- 100 % probado
- Se puede utilizar para conjuntos de eslinga mecánica y soldada
- Tamaños de hasta 1-1/4 en eslabones intermedios disponibles con planos para alojar eslabones Omega
- El cuerpo extraancho es ideal para aplicaciones de cable metálico
- Nota del gráfico: El enlace maestro con planos solo está disponible a través de 1-1/4 en
- Factor de diseño 6:1