Motion
ML125
Master Oblong Link - 1-1/4 pulg., con revestimiento en polvo naranja, 9.26 x 5.29 pulg. Dimensiones interiores del Oblong Link
Artículo MI #02847748
No. Fabricante ML125
Precio113.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Master Oblong Link - 1-1/4 pulg., con revestimiento en polvo naranja, 9.26 x 5.29 pulg. Dimensiones interiores del Oblong Link
Artículo MI #02847748
No. Fabricante ML125
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
Precio113.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud interior del enlace oblongo maestro
    9.26 pulg.
  • Ancho interior del enlace oblongo maestro
    5.29 pulg.
  • Diámetro del material del enlace oblongo maestro
    1.25 pulg.
  • Tamaño comercial
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    9.60 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    9.26 x 5.29 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Naranja con revestimiento en polvo
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    37400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ML125 VARILLAS OBLONGAS MAESTRAS 1.260" X 5.292"
  • Diseñado para aceptar cadenas Herc-Alloy 800® , cables metálicos y accesorios sintéticos
  • Acabado con revestimiento en polvo naranja duradero
  • 100 % probado
  • Se puede utilizar para conjuntos de eslinga mecánica y soldada
  • Tamaños de hasta 1-1/4 en eslabones intermedios disponibles con planos para alojar eslabones Omega
  • El cuerpo extraancho es ideal para aplicaciones de cable metálico
  • Nota del gráfico: El enlace maestro con planos solo está disponible a través de 1-1/4 en
  • Factor de diseño 6:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo