Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3-3/4 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
Descripción general
- Un afilador resistente y versátil con una artesanía fina y un diseño único
- La hoja se desenrosca y se guarda en el asa para transportarla cómodamente en la caja de herramientas, la bolsa o el bolsillo
- La hoja es de acero cromado duro cortado con precisión para un afilado preciso y consistente y una larga vida útil
- Magnetizado para atrapar partículas metálicas al afilar
- Clip de bolsillo
- Color del mango: naranja de alta visibilidad
- Longitud de la cuchilla: 3-3/4”
- Longitud cerrada: 5-1/2 pulg.