Motion
SPBP-25
CASQUILLO DE PIN DE Cizalla Martin SPBP-25
Artículo MI #02848289
No. Fabricante SPBP-25
Precio54.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CASQUILLO DE PIN DE Cizalla Martin SPBP-25
Artículo MI #02848289
No. Fabricante SPBP-25
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
Precio54.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.3125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    1.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.125 pulg.
  • Peso
    0,18 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950076973
  • Material
    Acero endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE PASADOR DE CORTE SPBP-25
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle

Los clientes también compraron