Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8.0000 pulg.
- Diámetro exterior14.5000 pulg.
- Peso101.9 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoCono y copa de fila única
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Material de la jaulaAcero
- Código de armonización8482.20.00.80
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662293212807
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- SerieTS
- UPC_NO662293212807
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosAmerican Roller Bearings proporciona soluciones de cojinetes de alto rendimiento para aplicaciones industriales, de energía eólica y de minería. La guía de productos destaca las industrias a las que se presta servicio, la durabilidad y los diseños de ingeniería que respaldan las operaciones exigentes en metales, yacimientos petrolíferos y fabricación.
Ver la documentación