Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola120 mm
- Agujero Diámetro110 mm
- Anillo interior Ancho70 mm
- Desalineación Ángulo6 °
- Ancho del anillo exterior55 mm
- Exterior Diámetro160 mm
- Peso4.82 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreSellado
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial1860000 N
- SerieGE
- Tipo de cojineteRadial