Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima3600 mm
- Tamaño nominal del raíl15 mm
- Tamaño del tornillo del raíl4.5
Detalles
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-400 a 400 °F | -240 a 204 °C
- Estilo de raílMiniatura
- Tipo de raílRiel de canal en U mini
- SerieSerie de precisión compensada