Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central1.750 pulg.
- Diámetro exterior4.750 pulg.
- Altura total2.940 pulg.
- Longitud total4.7500 pulg.
- Ancho general3.750 pulg.
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica3880 lbf
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónImperial
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieSSUPB súper inteligente