Especificaciones
Dimensiones
- Peso9.60 lb
Detalles
- Método de dispensaciónPerilla giratoria
- Capacidad del tapón para los oídos250 pares
- Tapones para los oídos incluidos o noTapones para los oídos incluidos
- Método de inserciónDespliegue hacia abajo
- Nrr. de calificación de reducción de ruido33 dB
- Color del tapónSurtido
- Material del tapónEspuma sin PVC
- Forma del tapónExtremo cónico
- Línea de productosPlugStation
- Estándares cumplidosANSI S3.19-1974
- TipoDispensador desechable sellado
- UPC_NO092311664408
Descripción general
- Hecho de espuma extrasuave y extraligera 100 % libre de PVC®
- La forma cónica encaja fácilmente en el canal auditivo y sella de forma suave y ceñida sin presión
- Proporcione a los trabajadores un fácil acceso a la protección auditiva
- El dispensador está sellado, es desechable y reciclable
- Precio por dispensador