Motion
XHT-S
Grasa multiuso - Alta temperatura, PTFE, composición de perfluoroalquiléter, grado 2 NLGI, tamaño de 2 oz, color blanco, resistente al agua, de -4 a +572 °F
Artículo MI #02849541
No. Fabricante XHT-S
Precio120.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Alta temperatura, PTFE, composición de perfluoroalquiléter, grado 2 NLGI, tamaño de 2 oz, color blanco, resistente al agua, de -4 a +572 °F
Artículo MI #02849541
No. Fabricante XHT-S
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
Su precio$120.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    2 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Gravedad específica
    1.99
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Blanco
  • Composición
    PTFE, perfluoroalquiléter
  • Espesante de grasa
    PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    572 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Serie
    XHT-S
  • Rango de temperatura
    -4 a +572 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA 0123827 KRYTOX XHT-S - TUBO DE 2 OZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno