Motion
143AD
Aceite aeroespacial - Botella, 0.5 kg
Artículo MI #02849577
No. Fabricante 143AD
Precio2,746.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite aeroespacial - Botella, 0.5 kg
Artículo MI #02849577
No. Fabricante 143AD
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
Precio2,746.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    0.5 kg
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Composición
    Sintético
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Grado alimentario
    No
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubricantes Krytox de Chemours
  • Tipo de aceite
    Aceite aeroespacial
  • Punto de vertido
    -20 °F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • Rango de temperatura
    -20 a +600 °F
  • Viscosidad
    1,600 cSt a 20° C, 3.5 cSt a 260° C, 42.5 cSt a 100° C, 43 cSt a 99° C, 448 cSt a 40° C, 500 cSt a 38° C, 6 cSt a 204° C, 9,000 cSt a 0° C

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE KRYTOX 143AD 0.5KG - BOTELLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno