Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor0.5 kg
- Peso1.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAntidesgaste
- ComposiciónSintético
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubricantes Krytox de Chemours
- Tipo de aceiteAceite aeroespacial
- Tipo de productoMotor y aceite de motor
- Rango de temperatura-70 a +300 °F
- Viscosidad1.1 cSt a 204° C, 140 cSt a 0° C, 3,000 cSt a -32° C, 32 cSt a 40° C, 35 cSt a 38° C, 5.2 cSt a 100° C, 5.3 cSt a 99° C, 85 cSt a 20° C