Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 kg
- Grado ISO32
- Peso4.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAntidesgaste
- ComposiciónSintético
- Tipo de contenedorBotella
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubricantes Krytox de Chemours
- Tipo de aceiteAceite del motor
- Punto de vertido-76 °F
- Tipo de productoMotor y aceite de motor
- Rango de temperatura-76 a +310 °F
- Viscosidad30 cSt a 40° C, 5 cSt a 100° C, 82 cSt a 20° C