Motion
0123837
Aceite de motor - cubo, 5 kg, grado ISO 220
Artículo MI #02849613
No. Fabricante 0123837
Precio6,503.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite de motor - cubo, 5 kg, grado ISO 220
Artículo MI #02849613
No. Fabricante 0123837
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
Precio6,503.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 kg
  • Grado ISO
    220
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Composición
    Sintético
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubricantes Krytox de Chemours
  • Tipo de aceite
    Aceite del motor
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • Rango de temperatura
    -33 a +500 °F
  • Viscosidad
    2.4 cSt a 260° C, 243 cSt a 40° C, 25 cSt a 100° C, 4.1 cSt a 204° C, 822 cSt a 20° C

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE KRYTOX GPL106 5 KG - CUBO DE 1 GAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo