Motion
GPL 206
Grasa multiusos - Uso general, PTFE, composición de perfluoroalquiléter, grado 2 NLGI, tamaño 0.5 kg, color blanco, -33 a +500 °F
Artículo MI #02849642
No. Fabricante GPL 206
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Uso general, PTFE, composición de perfluoroalquiléter, grado 2 NLGI, tamaño 0.5 kg, color blanco, -33 a +500 °F
Artículo MI #02849642
No. Fabricante GPL 206
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    0.5 kg
  • Grado NLGI
    2
  • Gravedad específica
    1.98
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Blanco
  • Composición
    PTFE, perfluoroalquiléter
  • Espesante de grasa
    PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -33 °F
  • Serie
    GPL
  • Rango de temperatura
    -33 a +500 °F
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
0123659 KRYTOX GPL206 GRASA TARRO DE 0.5 KG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo