Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor0.5 kg
- Grado NLGI2
- Gravedad específica2.12
- Peso1.00 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ColorNegro
- ComposiciónMoly, disulfuro de molibdeno, PTFE, perfluoropoliéter
- Espesante de grasaPTFE
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-33 °F
- SerieGPL
- Rango de temperatura-33 a +500 °F
- TipoPresión extrema