Motion
GPL 105
Aceite de motor - Botella, 0.5 kg, grado ISO 150
Artículo MI #02849659
No. Fabricante GPL 105
Precio524.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite de motor - Botella, 0.5 kg, grado ISO 150
Artículo MI #02849659
No. Fabricante GPL 105
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
Precio524.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    0.5 kg
  • Grado ISO
    150
  • Gravedad específica
    1.94
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Apariencia
    Aceite transparente
  • Composición
    Sintético
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubricantes Krytox de Chemours
  • Tipo de aceite
    Aceite del motor
  • Punto de vertido
    -33 °F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • Rango de temperatura
    -33 a +400 °F
  • Viscosidad
    160 cSt a 40° C, 18 cSt a 100° C, 3.1 cSt a 204° C, 522 cSt a 20° C

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE KRYTOX GPL105 BOTELLA DE 0.5 KG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo