Motion
0123615
Aceite de motor - Botella, 0.5 kg, grado ISO 15
Artículo MI #02849662
No. Fabricante 0123615
Precio694.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite de motor - Botella, 0.5 kg, grado ISO 15
Artículo MI #02849662
No. Fabricante 0123615
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
Precio694.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    0.5 kg
  • Grado ISO
    15
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Composición
    Sintético
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubricantes Krytox de Chemours
  • Tipo de aceite
    Aceite del motor
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • Rango de temperatura
    -81 a +270 °F
  • Viscosidad
    15 cSt a 40° C, 3 cSt a 100° C, 38 cSt a 20° C

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE KRYTOX GPL102 0.5KG - BOTELLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo