Motion
0123620
Aceite de motor - Botella, 0.5 kg, grado ISO 68
Artículo MI #02849665
No. Fabricante 0123620
Precio557.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite de motor - Botella, 0.5 kg, grado ISO 68
Artículo MI #02849665
No. Fabricante 0123620
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
Precio557.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    0.5 kg
  • Grado ISO
    68
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Composición
    Sintético
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubricantes Krytox de Chemours
  • Tipo de aceite
    Aceite del motor
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • Rango de temperatura
    -60 a +355 °F
  • Viscosidad
    177 cSt a 20° C, 60 cSt a 40° C, 8.4 cSt a 100° C

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE KRYTOX GPL104 0.5 KG - BOTELLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo