Motion
240 AB
Grasa multiusos - Uso general, PTFE, composición de perfluoropoliéter, grado 2 NLGI, tamaño 2 oz, color blanco, grado alimentario, -70 a +300 °F
Artículo MI #02849729
No. Fabricante 240 AB
Precio502.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Uso general, PTFE, composición de perfluoropoliéter, grado 2 NLGI, tamaño 2 oz, color blanco, grado alimentario, -70 a +300 °F
Artículo MI #02849729
No. Fabricante 240 AB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio502.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    2 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    PTFE, perfluoropoliéter
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Serie
    AB
  • Rango de temperatura
    -70 a +300 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • Lavado con agua
    0.25

Descripción general

Descripción del fabricante
0123687 TUBO DE GRASA KRYTOX 240AB DE 2 OZ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo