Motion
GPL 224
Grasa para cojinetes - Uso general, PTFE, perfluoropoliéter, composición de nitrato de sodio, tamaño de 2 oz, color blanco, -60 a +355 °F
Artículo MI #02849783
No. Fabricante GPL 224
Precio103.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa para cojinetes - Uso general, PTFE, perfluoropoliéter, composición de nitrato de sodio, tamaño de 2 oz, color blanco, -60 a +355 °F
Artículo MI #02849783
No. Fabricante GPL 224
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
Precio103.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    2 oz
  • Gravedad específica
    2.12
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Color
    Blanco
  • Composición
    PTFE, perfluoropoliéter, nitrato sódico
  • Espesante de grasa
    PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    335 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Serie
    GPL
  • Rango de temperatura
    -60 a +355 °F
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA 0123958 KRYTOX GPL224 - TUBO DE 2 OZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo