Motion
GPL 205
Grasa multiusos - Uso general, PTFE, composición de perfluoroalquiléter, grado 2 NLGI, tamaño 8 oz, color blanco, -33 a +400 °F
Artículo MI #02849793
No. Fabricante GPL 205
Precio261.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Uso general, PTFE, composición de perfluoroalquiléter, grado 2 NLGI, tamaño 8 oz, color blanco, -33 a +400 °F
Artículo MI #02849793
No. Fabricante GPL 205

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio261.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    8 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Gravedad específica
    1.98
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Blanco
  • Composición
    PTFE, perfluoroalquiléter
  • Espesante de grasa
    PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -33 °F
  • Serie
    GPL
  • Rango de temperatura
    -33 a +400 °F
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA 0123733 KRYTOX GPL205 - TUBO DE 8 OZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo