Motion
GPL 216
Grasa multiuso - Presión extrema, Moly, Disulfuro de molibdeno, PTFE, Composición de perfluoropoliéter, Grado 2 NLGI, Tamaño 0.8 kg, Color negro, -33 a +500 °F
Artículo MI #02849810
No. Fabricante GPL 216
Precio919.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Presión extrema, Moly, Disulfuro de molibdeno, PTFE, Composición de perfluoropoliéter, Grado 2 NLGI, Tamaño 0.8 kg, Color negro, -33 a +500 °F
Artículo MI #02849810
No. Fabricante GPL 216
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
Precio919.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    0.8 kg
  • Grado NLGI
    2
  • Gravedad específica
    2.12
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Negro
  • Composición
    Moly, disulfuro de molibdeno, PTFE, perfluoropoliéter
  • Espesante de grasa
    PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -33 °F
  • Serie
    GPL
  • Rango de temperatura
    -33 a +500 °F
  • Tipo
    Presión extrema

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA 0124168 KRYTOX GPL216 0.8 KG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo