Motion
LVP
Grasa para sistemas de vacío y presión - Temperatura extrema, PTFE, composición de perfluoroalquiléter, grado 2 NLGI, tamaño 0.8 kg, color blanco, 0 a +570 °F
Artículo MI #02849851
No. Fabricante LVP
Precio2,715.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa para sistemas de vacío y presión - Temperatura extrema, PTFE, composición de perfluoroalquiléter, grado 2 NLGI, tamaño 0.8 kg, color blanco, 0 a +570 °F
Artículo MI #02849851
No. Fabricante LVP
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
Precio2,715.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    0.8 kg
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Aplicación
    Sistemas de vacío y presión
  • Color
    Blanco
  • Composición
    PTFE, perfluoroalquiléter
  • Espesante de grasa
    PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    570 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Serie
    LVP
  • Rango de temperatura
    0 a +570 °F
  • Tipo
    Temperatura extrema

Descripción general

Descripción del fabricante
0123691 KRYTOX LVP GRASA 0.8 KG CTDG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo