Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1-1/2 pulg.
- Longitud50 pies
- Tamaño de la rosca1-1/2 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Material de acoplamientoAluminio
- Tipo de acoplamientoTerminal de balancín
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Material de la chaquetaNitrilo acanalado fino
- Número de chaquetas2
- Tipo de roscaNH
- Material del tuboNitrilo
- Presión de trabajo225 psi