Motion
DM0024101
Lubricante Teflon-no apto para alimentos, 24 oz, jarra, color casi transparente
Artículo MI #02849960
No. Fabricante DM0024101
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante Teflon-no apto para alimentos, 24 oz, jarra, color casi transparente
Artículo MI #02849960
No. Fabricante DM0024101

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    24 oz
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Certificación
    NSF H-2
  • Color
    Casi transparente
  • Composición
    Cera lubricante de alto rendimiento, fluoropolímero Teflon, estearato de calcio sintetizado, aditivos antidesgaste, inhibidores de óxido y corrosión
  • Características y beneficios
    • Se moja para penetrar y recubrir uniformemente las superficies de fricción• Se prepara con una seco, película de cera que no atraerá la suciedad• La tecnología patentada de "autolimpieza" elimina los contaminantes para minimizar o prevenir el desgaste abrasivo• La película sin silicona protege contra el óxido y la corrosión• Formulado con fluoropolímero Teflon® para brindar una vida útil más prolongada del lubricante, mayor estabilidad de temperatura, y mejor resistencia al agua y a los contaminantes químicos• Utiliza sustancias orgánicas, molibdeno que no mancha para mejorar el rendimiento de presión extrema• No aceitoso, la película seca no atrae ni acumula polvo ni suciedad• Rango de temperatura: Es un lubricante seco de 120°F• Funciona como un lubricante de estilo húmedo de 120°F a 300°F• Proporciona propiedades antiadherentes y EP superiores• Excelente adhesión y larga vida útil del lubricante• Repelente al agua, protege contra el óxido y la corrosión• Apto para juntas tóricas y no contiene siliconas• La película antimanchas se seca al tacto en menos de 10 minutos
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Regulaciones
    29 CFR 1910.1200. Este material debe desecharse de acuerdo con todas las normativas locales, estatales, provinciales y federales
  • Rango de temperatura
    +120 a +300 °F
  • Tipo
    Lubricante

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE MULTIUSOS JARRA DE 1.5 LB
  • Se moja para penetrar y recubrir uniformemente las superficies de fricción
  • Se monta con una película de cera limpia y seca que no atrae la suciedad
  • La tecnología patentada de "autolimpieza" elimina los contaminantes para minimizar o prevenir el desgaste abrasivo
  • La película sin silicona protege contra el óxido y la corrosión
  • Formulado con fluoropolímero Teflon® para brindar una vida útil más prolongada del lubricante, mayor estabilidad de la temperatura y mejor resistencia al agua y a los contaminantes químicos
  • Utiliza molibdeno orgánico que no mancha para mejorar el rendimiento de la presión extrema
  • La película seca y no grasa no atrae ni acumula polvo ni suciedad
  • Rango de temperatura: es un lubricante seco hasta 120°F
  • Funciona como un lubricante húmedo de 120°F a 300°F
  • Proporciona propiedades antiadherentes y EP superiores
  • Adhesión excepcional y larga vida útil del lubricante
  • Repelente al agua, protege contra el óxido y la corrosión
  • Apto para juntas tóricas y sin siliconas
  • La película no tintada se seca al tacto en menos de 10 minutos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo