Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor6 lb
- Peso7.25 lb
Details
- AplicaciónPropósito general
- CertificaciónNSF H-2
- ColorCasi transparente
- ComposiciónCera lubricante de alto rendimiento, fluoropolímero Teflon, estearato de calcio sintetizado, aditivos antidesgaste, inhibidores de óxido y corrosión
- Características y beneficios• Se moja para penetrar y recubrir uniformemente las superficies de fricción• Se prepara con una seco, película de cera que no atraerá la suciedad• La tecnología patentada de "autolimpieza" elimina los contaminantes para minimizar o prevenir el desgaste abrasivo• La película sin silicona protege contra el óxido y la corrosión• Formulado con fluoropolímero Teflon® para brindar una vida útil más prolongada del lubricante, mayor estabilidad de temperatura, y mejor resistencia al agua y a los contaminantes químicos• Utiliza sustancias orgánicas, molibdeno que no mancha para mejorar el rendimiento de presión extrema• No aceitoso, la película seca no atrae ni acumula polvo ni suciedad• Rango de temperatura: Es un lubricante seco de 120°F• Funciona como un lubricante de estilo húmedo de 120°F a 300°F• Proporciona propiedades antiadherentes y EP superiores• Excelente adhesión y larga vida útil del lubricante• Repelente al agua, protege contra el óxido y la corrosión• Apto para juntas tóricas y no contiene siliconas• La película antimanchas se seca al tacto en menos de 10 minutos
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Regulaciones29 CFR 1910.1200. Este material debe desecharse de acuerdo con todas las normativas locales, estatales, provinciales y federales
- Rango de temperatura+120 a +300 °F
- TipoLubricante
Descripción general
Descripción del fabricante
LUBRICANTE MULTIUSOS JARRA DE 6 LB
- Se moja para penetrar y recubrir uniformemente las superficies de fricción
- Se monta con una película de cera limpia y seca que no atrae la suciedad
- La tecnología patentada de "autolimpieza" elimina los contaminantes para minimizar o prevenir el desgaste abrasivo
- La película sin silicona protege contra el óxido y la corrosión
- Formulado con fluoropolímero Teflon® para brindar una vida útil más prolongada del lubricante, mayor estabilidad de la temperatura y mejor resistencia al agua y a los contaminantes químicos
- Utiliza molibdeno orgánico que no mancha para mejorar el rendimiento de la presión extrema
- La película seca y no grasa no atrae ni acumula polvo ni suciedad
- Rango de temperatura: es un lubricante seco hasta 120°F
- Funciona como un lubricante húmedo de 120°F a 300°F
- Proporciona propiedades antiadherentes y EP superiores
- Adhesión excepcional y larga vida útil del lubricante
- Repelente al agua, protege contra el óxido y la corrosión
- Apto para juntas tóricas y sin siliconas
- La película no tintada se seca al tacto en menos de 10 minutos