Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor96 oz
- Peso7.25 lb
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- CertificaciónNSF H-2
- ColorBorrar
- ComposiciónPolímero de silicona de primera calidad, fluoropolímero Teflon
- Características y beneficios• Funciona en temperaturas extremas de -40°F a 400°F (-40°C a 204°C) • Formulado con fluoropolímero Teflon® para superar a otros aerosoles de silicona tanto en aplicaciones metálicas como no metálicas • Sumerge, protege, lubrica y preserva el caucho, plástico, vinilo, cuero, metal y madera• Sella la humedad • Elimina el chirrido y la unión en ventanas, transportadores, correas de ventilador, bisagras, cerraduras, cables, etc. • Buen agente de baja tecnología para la liberación de moho • Ayuda a prevenir el óxido, la oxidación y la corrosión en todos los metales • Ayuda a prevenir la acumulación de pegamentos, tintas, pinturas, ceras, etc. • Protege las juntas tóricas, el equipo de pesca, las herramientas y los equipos agrícolas de la sal, el cloro y los corrosivos • Evita la adherencia de la nieve y las acumulaciones de barro en palas, palas de nieve, pozos de rueda, etc. • Limpio, no manchado y sin olor • Buenas propiedades dieléctricas, excelente lubricidad • Buena resistencia a la tensión de cizallamiento alta y prolongada • Fórmula rica en silicona con un 8 % de contenido de silicona
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Regulaciones29 CFR 1910.1200. Este material debe desecharse de acuerdo con todas las normativas locales, estatales, provinciales y federales
- Rango de temperatura-40 a +400 °F
- TipoLubricante
Descripción general
- Funciona en temperaturas extremas de -40°F a 400°F (-40°C a 204°C)
- Formulado con fluoropolímero Teflon® para superar a otros aerosoles de silicona tanto en aplicaciones metálicas como no metálicas
- Resistente al agua, protege, lubrica y conserva caucho, plástico, vinilo, cuero, metal y madera
- Sella la humedad
- Elimina el chirrido y la fijación en ventanas, transportadores, correas de ventilador, bisagras, cerraduras, cables, etc.
- Buen agente de liberación de moldes de baja tecnología
- Ayuda a prevenir el óxido, la oxidación y la corrosión en todos los metales
- Ayuda a prevenir la acumulación de pegamentos, tintas, pinturas, ceras, etc.
- Protege las juntas tóricas, el equipo de pesca, las herramientas y los equipos agrícolas de la sal, el cloro y los corrosivos
- Evita que la nieve se pegue y que se acumule lodo en palas, palas de nieve, pozos de rueda, etc.
- Limpio, no manchado e inodoro
- Buenas propiedades dieléctricas, excelente lubricidad
- Buena resistencia al estrés de cizallamiento alto y prolongado
- Fórmula rica en silicona con un 8 % de contenido de silicona