Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1-1/2 lb
- Peso3.00 lb
Detalles
- CertificaciónNSF H2
- ColorBlanco lechoso
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- RegulacionesReglamento SAR 40 C.F.R. 372
- Rango de temperaturaMáximo de +300 °F
- TipoPropósito general
Descripción general
- NSF H-2 no absorberá agua ni contaminantes abrasivos, como suciedad, arena, polvo de papel y polvos de molinos
- El proceso patentado de autolimpieza permite que la estructura de la cera elimine contaminantes de la cadena o de la superficie de fricción, ayudando a las cadenas a funcionar mejor y durar más tiempo
- La fórmula patentada se aplica en húmedo, penetra y se prepara con una película de cera de PTFE seca, mejorada con molibdeno que no mancha
- Funciona como lubricante seco hasta 120°F y como lubricante de aceite de tipo húmedo desde 120°F hasta 300°F