Motion
DCS096101
Lubricante para cables o cadenas de presión extrema Teflon- 6 lb, jarra, no apto para alimentos, máximo de +300 °F
Artículo MI #02849969
No. Fabricante DCS096101
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante para cables o cadenas de presión extrema Teflon- 6 lb, jarra, no apto para alimentos, máximo de +300 °F
Artículo MI #02849969
No. Fabricante DCS096101

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    6 lb
  • Peso
    7.25 lb

Detalles

  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Blanco lechoso
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Regulaciones
    Reglamento SAR 40 C.F.R. 372
  • Rango de temperatura
    Máximo de +300 °F
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE SALVACADENAS 6LB JARRA
  • NSF H-2 no absorberá agua ni contaminantes abrasivos, como suciedad, arena, polvo de papel y polvos de molinos
  • El proceso patentado de autolimpieza permite que la estructura de la cera elimine contaminantes de la cadena o de la superficie de fricción, ayudando a las cadenas a funcionar mejor y durar más tiempo
  • La fórmula patentada se aplica en húmedo, penetra y se prepara con una película de cera de PTFE seca, mejorada con molibdeno que no mancha
  • Funciona como lubricante seco hasta 120°F y como lubricante de aceite de tipo húmedo desde 120°F hasta 300°F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo