Motion
SL183010-C3

INA (SCHAEFFLER)
SL183010-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02850085
No. Fabricante SL183010-C3
Precio933.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
SL183010-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02850085
No. Fabricante SL183010-C3
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
Precio933.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.14 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    SL18
  • UPC_NO
    4012802240474

Descripción general

Descripción del fabricante
SL183010-A-XL-C3
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
Los clientes también compraron