Motion
CXSL15-40-Y59BZ

SMC CORP OF AMERICA
CXSL15-40-Y59BZ

CILINDRO GUIADO CXS con tipo de cojinete de cojinete de bolas
Artículo MI #02850405
No. Fabricante CXSL15-40-Y59BZ
Precio291.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CXSL15-40-Y59BZ

CILINDRO GUIADO CXS con tipo de cojinete de cojinete de bolas
Artículo MI #02850405
No. Fabricante CXSL15-40-Y59BZ
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
Precio291.91 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Rosca de puerto estándar
    Rc 1/8
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CXS

Descripción general

Descripción del fabricante
CXSL15-40-Y59BZ DIAPOSITIVA
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Precisión no giratoria: ± 0.1°
  • Rango de ajuste de carrera: 0 a -5 mm
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good