Motion
00908406

HYDAC CORP
00908406

Presostato neumático HYDAC EDS 3386-2-0250-400 PNP (2 salidas), con puerto de cuerpo (inferior), 1/4-18 NPT macho roscado"
Artículo MI #02851033
No. Fabricante 00908406
Precio1,344.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
00908406

Presostato neumático HYDAC EDS 3386-2-0250-400 PNP (2 salidas), con puerto de cuerpo (inferior), 1/4-18 NPT macho roscado"
Artículo MI #02851033
No. Fabricante 00908406
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
Precio1,344.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT

Detalles

  • Precisión
    ≤±0.5 %
  • Conexión eléctrica
    Macho M12x1, 4 polos
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a +185 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (inferior)
  • Tiempo de respuesta de señal
    10 ms
  • Estándares cumplidos
    CE, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2
  • Acción de cambio
    PNP (salida 2 )

Descripción general

Descripción del fabricante
EDS 3386-2-0250-400-F1

También puede gustarle