Motion
AFD40-N06D-Z
Separador de micronieblas - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 21 cfm, 145 psi máx., Puertos 3/4 NPT , Drenaje automático (normalmente abierto), Recipiente de policarbonato
Artículo MI #02851106
No. Fabricante AFD40-N06D-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Separador de micronieblas - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 21 cfm, 145 psi máx., Puertos 3/4 NPT , Drenaje automático (normalmente abierto), Recipiente de policarbonato
Artículo MI #02851106
No. Fabricante AFD40-N06D-Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Altura total
    208 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    1.47 lb

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de microrocíos
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    21 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Capacidad de eliminación de aceite
    0.008 ppm
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, JIS, UL
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO AFD40-N06D-Z

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno