Motion
RODILLO 613  OD60MMXID1/2INX41MM  2MAT

REXNORD INC
ROLLER 613 OD60MMXID1/2INX41MM 2MAT

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Rodillo, Gris, 2.36 pulg. de ancho, POM, Material de caucho (superficie)
Artículo MI #02851157
No. Fabricante ROLLER 613 OD60MMXID1/2INX41MM 2MAT
Precio14.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ROLLER 613 OD60MMXID1/2INX41MM 2MAT

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Rodillo, Gris, 2.36 pulg. de ancho, POM, Material de caucho (superficie)
Artículo MI #02851157
No. Fabricante ROLLER 613 OD60MMXID1/2INX41MM 2MAT
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
Precio14.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    1.6100 pulg.
  • Peso
    0.15 lb
  • Ancho
    2.36 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Rodillo
  • Color
    Gris
  • Material
    POM, goma (superficie)
  • UPC_NO
    793699351040

Descripción general

Descripción del fabricante
613-632472 RODILLO 2MATL 1/2IN CALIBRE
  • Rodillo - Diámetro de 2.36 pulgadas
  • Bimaterial
  • Diámetro del eje de 1/2 pulgadas
  • Tamaño del orificio de 0.52 pulgadas
  • Buje y rodillo en material de acetal (POM)
  • Superficie de goma termoplástica (dureza de la costa 70 )
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno