Motion
NU222WC3
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 110 mm D.I., 110 mm D.E., 38 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02851176
No. Fabricante NU222WC3
Precio1,756.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 110 mm D.I., 110 mm D.E., 38 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02851176
No. Fabricante NU222WC3
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
Precio1,756.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    200 mm
  • Peso
    10.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176050978
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176050978

Descripción general

Descripción del fabricante
NU222WC3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good